!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 9-3/4 PO, PEAU PORC, PR

GANTS CUIR, 9-3/4 PO, PEAU PORC, PR

IRONCLAD

GANTS CUIR, 9-3/4 PO, PEAU PORC, PR close
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
GANTS CUIR, 9-3/4 PO, PEAU PORC, PR

GANTS CUIR, 9-3/4 PO, PEAU PORC, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $46.05 / PAIRE
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
  • N° article IPWULDC504L
  • N° de modèle du manufacturier ULD-C5-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.284 Degrees F
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant9 3/4 po
  • Style de pouceÀ oreilles
  • Matériau de la doublure du gantPEHP
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Matériau du dos (gants)Cuir de porc
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Coupe de gantAméricaine
  • Matériau de renforcement intérieurPEHP
  • Support réflectifNon
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 992 g
  • CouleurHavane
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Isolation Non
  • Normes ANSI 105
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Bouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuir Standard
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de paume Peau de porc
  • Série Cuir Ironclad Limitless ULD-C5
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 4X42F
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 32
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 4 216
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force de perforation ANSI/ISEA 64 N
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)