!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(10), CUIR DURAHIDE, STD, INTÉGRAL, TRICOT

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(10), CUIR DURAHIDE, STD, INTÉGRAL, TRICOT

MECHANIX WEAR

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(10), CUIR DURAHIDE, STD, INTÉGRAL, TRICOT close
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
GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(10), CUIR DURAHIDE, STD, INTÉGRAL, TRICOT

GANTS DE CONDUITE EN CUIR, G(10), CUIR DURAHIDE, STD, INTÉGRAL, TRICOT

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $58.01 / PAIRE
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
  • N° article MWXLDDHX75010
  • N° de modèle du manufacturier LDDH-X75-010
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir noir/beiges Mechanix Wear Durahide fabriqués en cuir fendu en fibre et sanglier. Coutures en tricot, résistants aux coupures et aux perforations, dotés de pouces rapportés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A6 résistance aux coupures/niveau 4 résistance aux perforations. Doigts complets, poignets élastiques, homologués EN 388 avec une résistance 3X42E. Cuir durable qui protège votre paume avec une résistance extrême à l’abrasion/traction et un revêtement de haut

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresComplet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • IsolationNon
  • NormesANSI, EN388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteÉlastique
  • Qualité de cuirStandard
  • Matériau du dos (gants)Cuir
  • SérieLDDH-X75
  • Matériau de poignetCuir
  • Classement EN 3883X42E
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA4
  • Force de perforation ANSI/ISEA149 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Tricot
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 12 1/2 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Fibre
  • Couleur du dos du gant Havane
  • Matériau de paume Cuir Durahide
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Couleur de la manchette Noir/havane
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Fleur
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 1 po
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 3 000 g
  • Couleur Noir/havane
  • Pays d’origine Philippines (sous réserve de modification)