!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 13 3/4 PO LO, G, PR

GANTS CUIR, 13 3/4 PO LO, G, PR

BDG

GANTS CUIR, 13 3/4 PO LO, G, PR close
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
GANTS CUIR, 13 3/4 PO LO, G, PR

GANTS CUIR, 13 3/4 PO LO, G, PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 37,89 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 454,68 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG50-1-1280L
  • N° de modèle du manufacturier 50-1-1280-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirEntièrement en cuir
  • Style de main du gantGauche, droite
  • Style de manchetteManchette
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantBeige, lime
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • SérieClassique
  • Taille - Numérique9
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Style de protection des mains Mitaine
  • Matériau des coutures Polyester
  • Longueur du gant 13 3/4 po
  • Style de pouce Aile
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de vache
  • Taille - alphabétique G
  • Caractéristiques de haute visibilité Manchette haute visibilité
  • Couleur de la paume Beige
  • Support réflectif Oui
  • Couleur Gris, beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)