!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 12-11/16 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 12-11/16 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

GANTS CUIR, 12-11/16 PO, PEAU CHEVRE, PR close
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
GANTS CUIR, 12-11/16 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 12-11/16 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 75,99 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 455,94 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWRWCC07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier RWCC-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Matériau des couturesNylon
  • IsolationOui
  • NormesANSI, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsRembourage synthétique
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Arbre d'entraînement20 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Classement EN 3882122B
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 915
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA724 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 5 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 12 11/16 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de paume Cuir
  • Couleur de la manchette Noir
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)