!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 11-17/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 11-17/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

GANTS CUIR, 11-17/32 PO, PEAU CHEVRE, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS CUIR, 11-17/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 11-17/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $73.17 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWRWCC04L
  • N° de modèle du manufacturier RWCC-04-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.515 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Matériau des couturesNylon
  • IsolationOui
  • NormesANSI, EN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsRembourage synthétique
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Arbre d'entraînement20 Degrees F
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • Matériau de poignetNéoprène
  • Classement EN 3882122B
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA3 915
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA724 g
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Température max. 5 Degrees F
  • Unité de vente Paire
  • Longueur du gant 11 17/32 po
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau de paume Cuir
  • Couleur de la manchette Noir
  • Procédé de paume en cuir Grains
  • Nb de paires par paquet 1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande