!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 10 PO LO, TAILLE UNIV., PR

GANTS CUIR, 10 PO LO, TAILLE UNIV., PR

BDG

GANTS CUIR, 10 PO LO, TAILLE UNIV., PR close
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
GANTS CUIR, 10 PO LO, TAILLE UNIV., PR

GANTS CUIR, 10 PO LO, TAILLE UNIV., PR

BDG

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 14,82 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 177,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article ALG40-1-285B
  • N° de modèle du manufacturier 40-1-285B
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.435 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 po
  • Style de pouceAile
  • Matériau de la doublure du gantMolleton
  • Résistant à l'huileNon
  • Caractéristiques du gantHaute visibilité
  • Matériau de paumePeau de vache
  • Taille - alphabétiqueUniverselle
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteNoir
  • Coupe de gantAméricaine
  • Construction du gantCoupé, cousu
  • Nb de paires par paquet12
  • Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Style de main du gant Gauche, droite
  • Style de manchette Sécurité
  • Qualité de cuir Première qualité
  • Couleur du dos du gant Noir
  • Matériau du dos (gants) Coton
  • Série 40-1-285B
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Caoutchouc
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Procédé de paume en cuir Cuir fleur
  • Support réflectif Non
  • Longueur de poignet 2-3/4 po
  • Couleur Gris, noir