!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS CUIR, 10-27/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 10-27/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

GANTS CUIR, 10-27/32 PO, PEAU CHEVRE, PR close
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
GANTS CUIR, 10-27/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

GANTS CUIR, 10-27/32 PO, PEAU CHEVRE, PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 52,02 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 624,24 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article IPWRWDI07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier RWDI-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.71 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Régions résistantes aux coupuresCôté paume
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Température max.30 Degrees F
  • Unité de ventePaire
  • Longueur du gant10 27/32 po
  • Style de poucePouce rapporté
  • Style de manchetteTricot
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantHavane
  • Matériau de paumeCuir
  • Couleur de la manchetteHavane
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Nb de paires par paquet1
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Matériau des coutures Nylon
  • Isolation Oui
  • Normes ANSI, EN 388
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Matériau d'isolation des gants Rembourage synthétique
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Arbre d'entraînement 30 Degrees F
  • Matériau du dos (gants) Cuir de chèvre
  • Matériau de poignet Cuir
  • Classement EN 388 2122A
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 3 227
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 289 g
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)