!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VACUOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

VACUOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

VACUOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE close
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
VACUOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

VACUOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.53 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ700LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ700LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVacuomètre sans plomb
  • Échelle de précisionPleine échelle
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, machines, moteurs, pneumatiques, pompes
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Construction du boîtierJoint soudé
  • Diamètre du boîtier3 917/1 000 po
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Couleur de cadranBlanc
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Taille nominale du cadran4 po
  • Montage sur panneauNon
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Type de gamme de pressionAspirateur
  • Unités de l'échelle primairepo de mercure
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Lunette amovibleOui
  • Gamme de pression secondaire-101 à 0
  • Matériau de capteurBronze phosphoreux
  • SériePFQ-LF
  • NormesASME, NEC
  • Précision +/-1,5 %
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -40 Degrees à 150 Degrees F
  • Matériau du joint de la lunette Silicone
  • Type de montage de la lunette Serti
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Profondeur de boîtier 1,173 po
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Supports de traitement compatibles Air, eau
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Remplissable sur place Non
  • Boîtier de jauge liquide Glycérine
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lentille Plastique
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Matériau de mouvement Laiton sans plomb
  • Anti-étincelle Non
  • Couleur du pointeur Noir
  • Type de manomètre Manomètre sans plomb
  • Gamme de pression primaire 30 à 0
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Plage de température du procédé -40 Degrees à 150 Degrees F
  • Type d'échelle Double
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Type de capteur Tube de Bourdon
  • Matériau de douille Laiton sans plomb
  • Résistance aux vibrations Rempli de liquide