!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.17 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WNRPFQ808LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ808LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre sans plomb
  • Échelle de précisionPleine échelle
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, machines, moteurs, pneumatiques, pompes
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Construction du boîtierJoint soudé
  • Diamètre du boîtier67 1/10 mm
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Couleur de cadranBlanc
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Taille nominale du cadran2-1/2 po
  • Limite de surpression0.25
  • Couleur du pointeurNoir
  • Type de manomètreManomètre sans plomb
  • Gamme de pression primaire0 à 600
  • Genre du raccord de processMâle
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Plage de température du procédé-4 Degrees à 150 Degrees F
  • Type d'échelleDouble
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Type de capteurTube de Bourdon
  • Matériau de douilleLaiton sans plomb
  • Résistance aux vibrationsRempli de liquide
  • Précision +/-1,5 %
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -4 Degrees à 150 Degrees F (-20 Degrees à 65 Degrees C)
  • Matériau du joint de la lunette Silicone
  • Type de montage de la lunette Serti
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Profondeur de boîtier 33 mm
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Supports de traitement compatibles Air, eau
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Remplissable sur place Non
  • Boîtier de jauge liquide Glycérine
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lentille Plastique
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Matériau de mouvement Acier inoxydable
  • Anti-étincelle Non
  • Montage sur panneau Non
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Type de gamme de pression Pression
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Lunette amovible Oui
  • Gamme de pression secondaire 0 à 4 140
  • Matériau de capteur Bronze phosphoreux
  • Série PFQ-LF
  • Normes ASME, NEC
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande