!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE close
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
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.53 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ724LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ724LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre sans plomb
  • Échelle de précisionPleine échelle
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, machines, moteurs, pneumatiques, pompes
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Construction du boîtierJoint soudé
  • Diamètre du boîtier4 29/100 po
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Couleur de cadranBlanc
  • Dispositif de mouillage à secAucun
  • Mouvement résistant au gelNon
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Certificat d'étalonnage inclusNon
  • Bouchon d'évent inclusOui
  • Boîtier rempli de liquideOui
  • Type de fixationMontage de la tige
  • Taille nominale du cadran4 po
  • Limite de surpression0.25
  • Couleur du pointeurNoir
  • Type de manomètreManomètre sans plomb
  • Gamme de pression primaire0 à 1 000
  • Genre du raccord de processMâle
  • Taille du raccord de procédé1/4 po
  • Plage de température du procédé-4 Degrees à 150 Degrees F
  • Type d'échelleDouble
  • Unités d'échelle secondaireskPa
  • Type de capteurTube de Bourdon
  • Matériau de douilleLaiton sans plomb
  • Résistance aux vibrationsRempli de liquide
  • Précision +/-1,5 %
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -4 Degrees à 150 Degrees F (-20 Degrees à 65 Degrees C)
  • Matériau du joint de la lunette Silicone
  • Type de montage de la lunette Serti
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Profondeur de boîtier 1,173 po
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Supports de traitement compatibles Air, eau
  • Matériau de la face du cadran Aluminium
  • Remplissable sur place Non
  • Boîtier de jauge liquide Glycérine
  • Classé IP/NEMA IP65
  • Comprend le matériel de montage Non
  • Matériau de lentille Plastique
  • Durée de la garantie du fabricant 5 ans
  • Matériau de mouvement Laiton sans plomb
  • Anti-étincelle Non
  • Montage sur panneau Non
  • Matériau de l'aiguille Aluminium
  • Type de gamme de pression Pression
  • Unités de l'échelle primaire lb/po²
  • Emplacement du raccord de procédé Bas
  • Type de raccord de procédé NPT
  • Lunette amovible Oui
  • Gamme de pression secondaire 0 à 7 000
  • Matériau de capteur Bronze phosphoreux
  • Série PFQ-LF
  • Normes ASME, NEC