!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE close
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
MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

MANOMETRE S/PLOMB, PLEINE ECHELLE

WINTERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $215.53 / CHAQUE
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
  • N° article WNRPFQ715LF
  • N° de modèle du manufacturier PFQ715LF
  • N° de classification normalisée des produits et services 23151820
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleManomètre sans plomb
  • Échelle de précisionPleine échelle
  • ApplicationCompresseurs, système hydraulique, machines, moteurs, pneumatiques, pompes
  • Matériau de lunetteAcier inoxydable 304
  • Dos de sécurité anti-souffleNon
  • Construction du boîtierJoint soudé
  • Diamètre du boîtier3 917/1 000 po
  • Nettoyé pour l'oxygèneNon
  • Matériau de la face du cadranAluminium
  • Remplissable sur placeNon
  • Boîtier de jauge liquideGlycérine
  • Classé IP/NEMAIP65
  • Comprend le matériel de montageNon
  • Matériau de lentillePlastique
  • Durée de la garantie du fabricant5 ans
  • Matériau de mouvementLaiton sans plomb
  • Anti-étincelleNon
  • Montage sur panneauNon
  • Matériau de l'aiguilleAluminium
  • Type de gamme de pressionPression
  • Unités de l'échelle primairelb/po²
  • Emplacement du raccord de procédéBas
  • Type de raccord de procédéNPT
  • Lunette amovibleOui
  • Gamme de pression secondaire0 à 2 800
  • Matériau de capteurBronze phosphoreux
  • SériePFQ-LF
  • NormesASME, NEC
  • Précision +/-1,5 %
  • Plage de températures de fonctionnement ambiantes -4 Degrees à 150 Degrees F (-20 Degrees à 65 Degrees C)
  • Matériau du joint de la lunette Silicone
  • Type de montage de la lunette Serti
  • Couleur de boîtier Métallique
  • Profondeur de boîtier 1,173 po
  • Matériau du boîtier de manomètre Acier inoxydable 304
  • Couleur de cadran Blanc
  • Dispositif de mouillage à sec Aucun
  • Mouvement résistant au gel Non
  • Classement de zone dangereuse Non évalué
  • Certificat d'étalonnage inclus Non
  • Bouchon d'évent inclus Oui
  • Boîtier rempli de liquide Oui
  • Type de fixation Montage de la tige
  • Taille nominale du cadran 4 po
  • Limite de surpression 0.25
  • Couleur du pointeur Noir
  • Type de manomètre Manomètre sans plomb
  • Gamme de pression primaire 0 à 400
  • Genre du raccord de process Mâle
  • Taille du raccord de procédé 1/4 po
  • Plage de température du procédé -4 Degrees à 150 Degrees F
  • Type d'échelle Double
  • Unités d'échelle secondaires kPa
  • Type de capteur Tube de Bourdon
  • Matériau de douille Laiton sans plomb
  • Résistance aux vibrations Rempli de liquide