!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG close
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
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 3 PÔLES/4 FILS, NYLON, 250 V CA, 30 A, 2,33 PO, BORNES À VIS, NON-NEMA, 16 AWG, 8 AWG

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 282,54 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 565,08 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3433GCB
  • N° de modèle du manufacturier HBL3433GCB
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal30 A
  • Matériau de boîtierNylon
  • Configuration de prise NEMANon-NEMA
  • Nb de fils4
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V)250 V CA
  • Style de câblageStandard
  • Matériau des contactsLaiton
  • Pour le diamètre minimal du câble0,35 po
  • MarchéIndustrielle
  • NormesUL/CSA
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur2,33 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Couleur de boîtier Noir, blanc
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 3
  • Phases Trois
  • Enrobée Non
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Type de bouchon Pas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble 1,15 po
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 8 AWG
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Longueur hors tout 2,33 po