!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

LEVITON

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ close
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
DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

DOUILLELAMPE ENCLENCHEZ

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.96 / CHAQUE
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
  • N° article LET26719-300
  • N° de modèle du manufacturier 26719-300
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)5 W à 9 W
  • Diamètre1 2/5 po
  • FixationEncliquetage vertical
  • Calibre de fil (AWG)18 AWG
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (G23)
  • Longueur 1 1/3 po
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Quickwire
  • Finition Thermoplastique
  • Normes Dossier CSA LR-1863, conforme RoHS, NOM 057, dossier UL E5833
  • Compatible avec marque Leviton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)