!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE LAMPE SLIMLINE TYP PLONGEUR

DOUILLE LAMPE SLIMLINE TYP PLONGEUR

LEVITON

DOUILLE LAMPE SLIMLINE TYP PLONGEUR close
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
DOUILLE LAMPE SLIMLINE TYP PLONGEUR

DOUILLE LAMPE SLIMLINE TYP PLONGEUR

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.91 / CHAQUE
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
  • N° article LET2536
  • N° de modèle du manufacturier 2536
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Longueur1 5/6 po
  • Tension (V)1 000 V CA
  • ConnexionEnfichable
  • FinitionThermodurci
  • NormesDossier CSA LR-1863, conforme à la directive RoHS, NOM 057, dossier UL E5833, classé UL
  • Compatible avec marqueLeviton
  • Type de culot d'ampoule Slimline
  • Caractéristiques Base mince
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Diamètre 4/5 po
  • Fixation Verrouillable, coulissant
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires