!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE, PORCELAINE, 4PO, 660W, 250V

DOUILLE, PORCELAINE, 4PO, 660W, 250V

LEVITON

DOUILLE, PORCELAINE, 4PO, 660W, 250V close
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
DOUILLE, PORCELAINE, 4PO, 660W, 250V

DOUILLE, PORCELAINE, 4PO, 660W, 250V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.00 / CHAQUE
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
  • N° article LET29816C
  • N° de modèle du manufacturier 29816-C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cette douille en porcelaine est conforme aux normes CSA LR-1863, NOM, uL E3810. Cette douille fonctionne également en 250VCA, 660W, un culot à vis moyen (E26).

Spécifications techniques

  • ArticleSupport de lampe en porcelaine
  • CouleurBlanc
  • Tension (V)250 V CA
  • ConnexionCâblé par le dessus
  • FixationVerrouillage par torsion
  • Compatible avec marqueLeviton
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Finition Porcelaine vitrée
  • Normes Dossier CSA LR-1863, NOM, dossier UL E3810