!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE LAMPE FLUORESC ENFICH 660W

DOUILLE LAMPE FLUORESC ENFICH 660W

LEVITON

DOUILLE LAMPE FLUORESC ENFICH 660W close
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
DOUILLE LAMPE FLUORESC ENFICH 660W

DOUILLE LAMPE FLUORESC ENFICH 660W

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.74 / CHAQUE
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
  • N° article LET13518
  • N° de modèle du manufacturier 13518
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePorte-lampe
  • CouleurBlanc
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)660 W
  • Diamètre1,64 po
  • FixationEncliquetable
  • Calibre de fil (AWG)18 AWG
  • Matériau des contactsAlliage de cuivre
  • Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
  • Caractéristiques Contact à piston, terminaison solide Quickwire 18AWG
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Quickwire
  • Finition Thermodurci
  • Normes Certifié CSA, UL
  • Compatible avec marque Universel
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)