!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DOUILLE FLUORESCENTE FIXE 660W 600V

DOUILLE FLUORESCENTE FIXE 660W 600V

LEVITON

DOUILLE FLUORESCENTE FIXE 660W 600V close
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
DOUILLE FLUORESCENTE FIXE 660W 600V

DOUILLE FLUORESCENTE FIXE 660W 600V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.03 / CHAQUE
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
  • N° article LET13465W
  • N° de modèle du manufacturier 13465W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.127 lb

Informations sur le produit

Cette douille fluorescente est conforme aux normes CSA LR-5863, NOM 057, uL E5833. Cette douille fonctionne également en 600VCA, 660W et dispose d’un socle de type piédestal.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Tension (V)600 V CA
  • ConnexionEnfichable
  • NormesDossier CSA LR-5863, NOM 057, dossier UL E5833
  • Compatible avec marqueLeviton
  • Type de culot d'ampoule Sur pied
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Fixation Montage à vis, coulissant
  • Calibre de fil (AWG) 18 AWG
  • Matériau des contacts Alliage de cuivre, plaqué argent
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)