!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-LAMPE FLUO DOUB BRO 660W 600V

PORTE-LAMPE FLUO DOUB BRO 660W 600V

LEVITON

PORTE-LAMPE FLUO DOUB BRO 660W 600V close
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
PORTE-LAMPE FLUO DOUB BRO 660W 600V

PORTE-LAMPE FLUO DOUB BRO 660W 600V

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.32 / CHAQUE
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
  • N° article LET13359N
  • N° de modèle du manufacturier 13359-N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Longueur2 po
  • Tension (V)600 V CA
  • Diamètre1 1/4 po
  • FixationÀ glissière
  • Calibre de fil (AWG)18 AWG
  • Matériau des contactsAlliage de cuivre
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Caractéristiques Vis d'écrou captives emballées en vrac
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Finition Thermodurci
  • Normes Dossier CSA LR-5863, NOM 057, dossier UL E5833
  • Compatible avec marque Leviton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)