!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 222, 2,25VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 222, 2,25VCA, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 222, 2,25VCA, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 222, 2,25VCA, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, TL3, 222, 2,25VCA, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.00 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMK8
  • N° de modèle du manufacturier 222-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,25A, tension de 2,25VCA, 0,5625W, un culot vissé miniature (E10), lumière blanche, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 5h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens0 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)2,25 VCA
  • Durée de vie nominale5 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout15/16 po
  • Ampères0,25 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule TL3
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 222
  • Puissance (W) 0,5625 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po