!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T6, C250-1

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T6, C250-1

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T6, C250-1 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T6, C250-1

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE DOUBLE CONTACT (BA15D), TUBULAIRE, T6, C250-1

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.37 / CHAQUE
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
  • N° article CEC4VCX7
  • N° de modèle du manufacturier C250-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 230VCA, 10W, culot à baïonnette à double contact (BA15D), lumière blanche, 50 lumens, température de couleur 2800 K, durée de vie nominale de 1000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens50 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)230 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 11/16 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 2 plots (BA15d)
  • Forme de l'ampoule T6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série C250-1
  • Puissance (W) 10 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)