!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 46, 6,3VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 46, 6,3VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 46, 6,3VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 46, 6,3VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MINIATURE (E10), TUBULAIRE, T3¼, 46, 6,3VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.44 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMR7
  • N° de modèle du manufacturier 46-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,25amps, tension de 6,3VCA, 1575W, un culot miniature vissé (E10), une lumière blanche, 11 lumens, une température de couleur de 2400K et une durée de vie nominale de 3000 heures

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens11 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)6,3 VCA
  • Durée de vie nominale3 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Ampères0,25 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, à vis (E10)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 400 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 46
  • Puissance (W) 1,575 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po