Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,05A, tension de 48VCA, 2,4W, culot coulissant téléphone #5, lumière blanche, température de couleur de 2400K et durée de vie nominale de 10 000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série48PSB
Puissance (W)2,4 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Type de culot d'ampouleCoulissant pour prise téléphonique no. 5
Forme de l'ampouleT2
Température de couleur2 400 K
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)48 V CA
Durée de vie nominale10 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 7/64 po
Ampères0,05 A
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca