!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE T2 28V .04A GLISSANT #5 10

AMPOULE T2 28V .04A GLISSANT #5 10

LUMAPRO

AMPOULE T2 28V .04A GLISSANT #5 10 close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE T2 28V .04A GLISSANT #5 10

AMPOULE T2 28V .04A GLISSANT #5 10

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$4.21 / PAQUET de 10

Votre prix : 16,85 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2EKU3
  • N° de modèle du manufacturier 2EKU3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Numéro de série28PSB
  • Puissance (W)1,12 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreTransparent
  • Longueur hors tout1 7/64 po
  • Ampères40 mA
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Forme de l'ampoule T2
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V CA
  • Durée de vie nominale 5 000 h
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)