!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE DEL COMPACTE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24VCA/DC, 0,48W, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24VCA/DC, 0,48W, ROUGE

LUMAPRO

AMPOULE DEL COMPACTE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24VCA/DC, 0,48W, ROUGE close
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
AMPOULE DEL COMPACTE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24VCA/DC, 0,48W, ROUGE

AMPOULE DEL COMPACTE, GLISSIÈRE TÉLÉPHONE NO. 5, T2, 24VCA/DC, 0,48W, ROUGE

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.45 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRH7
  • N° de modèle du manufacturier L24PSB-R
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02 mAmps, une tension de 24VCA/CC, 0,48W, un culot coulissant téléphone #5, une lumière rouge, 1 lumen et une durée de vie nominale de 50 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule35 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Forme de l'ampouleT2
  • Lumens1 lm
  • Type de lampe (éclairage)DEL
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA/CC
  • Durée de vie nominale50 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de gradationSans réglage de l'intensité
  • Type de culot d'ampoule Coulissant pour prise téléphonique no. 5
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule Tél. glissière n Degrees 5
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence Sans objet
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 po
  • Numéro de série L24PSB-R
  • Puissance (W) 0,48 W
  • Intensité réglable Non
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Couleur de lumière Rouge
  • Ampères 0,02 mA
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012