Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente miniature conforme aux normes : 2012 LLES. 170mA, tension de 12VCA, 2,04W, une culot téléphone coulissant #5, lumière claire et durée de vie nominale de 12000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à incandescence miniature
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Numéro de série12PSB
Puissance (W)2,04 W
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreTransparent
Longueur hors tout1 7/64 po
Ampères170 mA
Type de culot d'ampouleCoulissant pour prise téléphonique no. 5
Forme de l'ampouleT2
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)12 V CA
Durée de vie nominale12 000 h
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca