!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BORNE CÂBLÉE, T1, 7219, 12VCA, 0,72W, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BORNE CÂBLÉE, T1, 7219, 12VCA, 0,72W, 10PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BORNE CÂBLÉE, T1, 7219, 12VCA, 0,72W, 10PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BORNE CÂBLÉE, T1, 7219, 12VCA, 0,72W, 10PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BORNE CÂBLÉE, T1, 7219, 12VCA, 0,72W, 10PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.85 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMX4
  • N° de modèle du manufacturier 7219-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.015 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,06A, tension de 12VCA, 0,72W, culot bornier à fil, lumière blanche, 2 lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 10 000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens2 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1/4 po
  • Ampères0,06 A
  • Type de culot d'ampoule Borne de fil
  • Forme de l'ampoule T1
  • Température de couleur 2 300 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 7219
  • Puissance (W) 0,72 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/8 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)