Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,08amps, tension de 14VCA, 1,12W, un culot avec midget rainuré (s5–7), lumière blanche, six lumens, température de couleur de 2300K et durée de vie nominale de 1500 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens6 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale1 500 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout5/8 po
Ampères0,08 A
Type de culot d'ampouleMiniature, cannelé (S5-7)
Forme de l'ampouleT1-3/4
Température de couleur2 300 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série336
Puissance (W)1,12 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca