!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET À BRIDES (F3-6), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,43W

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET À BRIDES (F3-6), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,43W

LUMAPRO

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET À BRIDES (F3-6), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,43W close
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
AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET À BRIDES (F3-6), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,43W

AMPOULE À DEL COMPACTE, MIDGET À BRIDES (F3-6), TUBULAIRE, T1¾, 24VCC, 0,43W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.25 / CHAQUE
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
  • N° article CEC3FRK6
  • N° de modèle du manufacturier LMF24-W
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02 mAmps, une tension de 24VCC, 0,43W, un culot avec midget à bride (f3-6), une lumière blanche, 3 lumens, une température de couleur de 6000K, et une durée de vie nominale de 50 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Couleur sélectionnableNon
  • Angle de faisceau d'ampoule150 Degrees
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Forme de l'ampouleT1-3/4
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout1 5/6 po
  • Numéro de sérieLMF24-W
  • Puissance (W)0,43 W
  • Intensité réglableNon
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Ampères0,02 mA
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Miniature, évasé (F3-6)
  • Lumen sélectionnable Non
  • Désignation d'ampoule MF F3-6
  • Boîtier d'ampoule Verre
  • Température de couleur 6 000 K
  • Lumens 3 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24 V CC
  • Durée de vie nominale 50 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
  • Type de gradation Sans réglage de l'intensité