Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule compacte à DEL conforme aux normes : 2012 LLES. 0,02 mAmps, une tension de 12VCC, 0,24W, un culot avec midget à bride (f3-6), une lumière ambrée, 3 lumens, une température de couleur de 1800K, et une durée de vie nominale de 50 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule à DEL compacte
Couleur sélectionnableNon
Angle de faisceau d'ampoule150 Degrees
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Boîtier d'ampouleVerre
Température de couleur1 800 K
Lumens3 lm
Type de lampe (éclairage)DEL
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 VCC
Durée de vie nominale50 000 h
Pour luminaires fermésNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
Méthode de gradationSans réglage de l'intensité
Type de gradationSans réglage de l'intensité
Type de culot d'ampouleMiniature, évasé (F3-6)
Lumen sélectionnableNon
Désignation d'ampouleMF F3-6
Fini de l'ampouleAmbre
Forme de l'ampouleT1-3/4
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout1 5/6 po
Numéro de sérieLMF12-A
Puissance (W)0,24 W
Intensité réglableNon
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Couleur de lumièreAmbre
Ampères0,02 mA
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca