!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1295, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1295, BLANC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1295, BLANC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1295, BLANC

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 1295, BLANC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.49 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMV8
  • N° de modèle du manufacturier 1295-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,125, avec une tension de 12,5 VCA, 37,5 W, un culot à simple baïonnette (BA15S), une lumière blanche, 629 lumens, une température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 200 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens629 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12,5 VCA
  • Durée de vie nominale200 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 po
  • Ampères0.125
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 1295
  • Puissance (W) 37,5 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)