!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 7225, 12VAC

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 7225, 12VAC

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 7225, 12VAC close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 7225, 12VAC

AMPOULE INCANDESCENTE, DOUBLE CONTACT INDEX (BAY15D), (S) SIGN, S8, 7225, 12VAC

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.18 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FMX5
  • N° de modèle du manufacturier 7225-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 370 mAmps, 1852 mAmps, tension de 12VCA, 3,96W, 28,8W, une base à double indice de contact (BAy15D), lumière blanche, 440 lumens, et durée de vie nominale de 1500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale1 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Ampères370 mA, 1 852 mA
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 440 lm
  • Numéro de série 7225
  • Puissance (W) 3,96 W, 28,8 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 po