Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,125, avec une tension de 12,5 VCA, 37,5 W, un culot à double baïonnette (BA15D), une lumière blanche, 629 lumens, une température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 300 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens629 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12,5 VCA
Durée de vie nominale300 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout2 1/4 po
Ampères0.125
Type de culot d'ampouleBaïonnette, 2 plots (BA15d)
Forme de l'ampouleRP11
Température de couleur2 700 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série1196
Puissance (W)37,5 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme à la directive RoHS
Diamètre de l'ampoule1 3/8 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca