!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE QUARTZ Q500T3/CL130 23733

LAMPE QUARTZ Q500T3/CL130 23733

GE LIGHTING

LAMPE QUARTZ Q500T3/CL130 23733 close
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
LAMPE QUARTZ Q500T3/CL130 23733

LAMPE QUARTZ Q500T3/CL130 23733

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.75 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 189,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELQ500T3CL130
  • N° de modèle du manufacturier Q500T3CL130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101614
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Forme de l'ampouleT2-1/2
  • Indice de rendu des couleurs100
  • Puissance en watt équivalente - lampes à incandescenceSans objet
  • Type de lampe (éclairage)Halogène
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)130 V CA
  • Durée de vie nominale2 000 h
  • Intensité réglableOui
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule En retrait, 1 plot (R7s)
  • Boîtier d'ampoule Verre, métal
  • Désignation d'ampoule Q500T3/CL
  • Température de couleur 3 000 K
  • Lumens 10 550 lm
  • Longueur hors tout 4 3/4 po
  • Numéro de série Q500T3/CL
  • Puissance (W) 500 W
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)