!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE QUARTZ Q100T3/24V/CL 24 34663

LAMPE QUARTZ Q100T3/24V/CL 24 34663

GE LIGHTING

LAMPE QUARTZ Q100T3/24V/CL 24 34663 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE QUARTZ Q100T3/24V/CL 24 34663

LAMPE QUARTZ Q100T3/24V/CL 24 34663

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$4.38 / CHAQUE

Votre prix : 17,54 $ / CHAQUE
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
  • N° article GELQ100T324VCL24
  • N° de modèle du manufacturier Q100T324VCL24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule halogène miniature
  • Diamètre de l'ampoule3/8 po
  • Lumens2 000 lm
  • Numéro de sérieQ100T3/24V/CL
  • Puissance (W)100 W
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule 2 broches (GY6.35)
  • Forme de l'ampoule T3
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Tension (V) 24 V
  • Durée de vie nominale 2 000 h
  • Couleur de lumière Transparent
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)