!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE PRO 40W BLANC 130V

LAMPE PRO 40W BLANC 130V

GE LIGHTING

LAMPE PRO 40W BLANC 130V close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE PRO 40W BLANC 130V

LAMPE PRO 40W BLANC 130V

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$0.70 / CHAQUE

Votre prix : 2,78 $ / CHAQUE

Qté min 6 = 4,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL40G25W-PRO
  • N° de modèle du manufacturier 40G25W-PRO
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGlobe, finition blanche
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleBlanche
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Puissance (W)40 W
  • Longueur hors tout3,25 po
  • Type de culot d'ampoule Bornes à vis
  • Forme de l'ampoule G25
  • Lumens 210 lm
  • Tension (V) 120 V
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Diamètre de l'ampoule 3 1/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)