!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMP MININATURE AMBER PK10

LAMP MININATURE AMBER PK10

LUMAPRO

LAMP MININATURE AMBER PK10 close
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
LAMP MININATURE AMBER PK10

LAMP MININATURE AMBER PK10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.72 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC2FLP7
  • N° de modèle du manufacturier 2057NA-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.236 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens19/302 lm
  • Numéro de série2057NA
  • Puissance (W)6,72 W, 26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Index, 2 plots (BAY15d)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 5 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Longueur hors tout 2 po