!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE,DEL,PUISS.LUM.480 LM,2700K,PQ4

LAMPE,DEL,PUISS.LUM.480 LM,2700K,PQ4

CURRENT

LAMPE,DEL,PUISS.LUM.480 LM,2700K,PQ4 close
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
LAMPE,DEL,PUISS.LUM.480 LM,2700K,PQ4

LAMPE,DEL,PUISS.LUM.480 LM,2700K,PQ4

CURRENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.49 / PAQUET de 4
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
  • N° article WWG796FR9
  • N° de modèle du manufacturier LED6DA19/827/E-4PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.39 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à DEL compacte
  • Désignation d'ampouleLED6DA19/827/E-4PK
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Forme de l'ampouleA19
  • Température de couleur2 700 K
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout4 1/3 po
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale15 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Trois intensitésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur, extérieur
  • Température d'allumage d'ampoule min.-4 Degrees F
  • Répartition lumineuseOmnidirectionnel
  • Températures de service max.104 Degrees F
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Diamètre de l'ampoule 2 3/8 po
  • Boîtier d'ampoule Polycarbonate
  • Indice de rendu des couleurs 80
  • Lumens 480 lm
  • Type de lampe (éclairage) DEL
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Puissance (W) 6 W
  • Intensité réglable Oui
  • Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
  • Couleur de lumière Blanc
  • Durée de la garantie du fabricant - ampoule 3 ans
  • Méthode de gradation Sans gradation
  • Normes cULus
  • Type de gradation Sans gradation