!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCANDESCENTE, 25T6 1/2, 25 W

LAMPE INCANDESCENTE, 25T6 1/2, 25 W

LUMAPRO

LAMPE INCANDESCENTE, 25T6 1/2, 25 W close
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
LAMPE INCANDESCENTE, 25T6 1/2, 25 W

LAMPE INCANDESCENTE, 25T6 1/2, 25 W

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.28 / CHAQUE
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
  • N° article GGE4RZV2
  • N° de modèle du manufacturier 25T6-1/2 120V
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens244 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Pour luminaires fermésOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Diamètre de l'ampoule3/4 po
  • Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
  • Forme de l'ampoule T6
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 25T6-1/2 120V
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Oui
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Exempté de la législation sur l'éclairage de 2012 Normes énergétiques