!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE 15WATTS CARTE

AMPOULE INCANDESCENTE 15WATTS CARTE

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE 15WATTS CARTE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE INCANDESCENTE 15WATTS CARTE

AMPOULE INCANDESCENTE 15WATTS CARTE

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$1.65 / CHAQUE

Votre prix : 6,58 $ / CHAQUE

Qté min 24 = 39,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GEL15T7N
  • N° de modèle du manufacturier 15T7N
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe à incandescence 15 W
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Puissance (W)15 W
  • Longueur hors tout16,75 po
  • Type de culot d'ampoule Bornes à vis
  • Forme de l'ampoule T7
  • Lumens 108 lm
  • Tension (V) 120 V
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Diamètre de l'ampoule 7/8 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande