!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 4850LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 4850LM

GE LIGHTING

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 4850LM close
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
AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 4850LM

AMPOULE FLUORESCENTE LINÉAIRE, 4PI LO, T5, 54W, 4100K, 4850LM

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.27 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 40 = 970,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 40. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GELF54T5841HOECOCV
  • N° de modèle du manufacturier F54T5841HOECOCV
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101605
  • PAGE DU CATALOGUE # 120
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Ampoule fluorescente linéaire est conforme aux normes : TCLP. Ampoule de 120 VCA, 54 W, culot miniature à deux broches (G5), résistante aux chocs, lumière blanche, 4 850 lumens, température de couleur 4 100 K, durée de vie nominale de 30 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule fluorescente linéaire
  • Boîtier d'ampouleVerre, polycarbonate
  • Désignation d'ampouleF54T5/841/HO/ECO/CVG/HO
  • Température de couleur4 100 K
  • Type de lampe (éclairage)Fluorescente
  • Résistance à l'éclatementOui
  • Tension (V)120 VCA
  • Température d'allumage d'ampoule min.-20 Degrees F
  • Rendement élevéOui
  • Durée de vie nominale30 000 h
  • Intensité réglableOui
  • Type de culot d'ampoule Miniature, 2 broches (G5)
  • Forme de l'ampoule T5
  • Indice de rendu des couleurs 85
  • Lumens 4 850 lm
  • Longueur nominale 4 pi
  • Puissance (W) 54 W
  • Normes Conforme au TCLP
  • Type d'allumage d'ampoule Rapide
  • Longueur hors tout 45 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 5/8 po
  • Couleur de lumière Blanc
  • Pays d’origine Hongrie (sous réserve de modification)