!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCAND A19/RS 75V 16201

LAMPE INCAND A19/RS 75V 16201

GE LIGHTING

LAMPE INCAND A19/RS 75V 16201 close
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
LAMPE INCAND A19/RS 75V 16201

LAMPE INCAND A19/RS 75V 16201

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.56 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 1 267,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL50A19RSSH
  • N° de modèle du manufacturier 50A19RSSH
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens500 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)75 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeOui
  • Longueur hors tout3 7/8 po
  • Diamètre de l'ampoule2 3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Forme de l'ampoule A19
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 50A19/RS
  • Puissance (W) 50 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)