!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), (S) SIGNE, S11, 7,5W, 2700K, CLAIRE

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), (S) SIGNE, S11, 7,5W, 2700K, CLAIRE

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), (S) SIGNE, S11, 7,5W, 2700K, CLAIRE close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), (S) SIGNE, S11, 7,5W, 2700K, CLAIRE

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS MOYENNE (E26), (S) SIGNE, S11, 7,5W, 2700K, CLAIRE

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,61 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 240 = 626,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 240. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GEL7-12STRAY
  • N° de modèle du manufacturier 7-12STRAY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 130 VAC, 7,5 W avec culot à vis moyen (E26), lumière blanche, 53 lumens, température de couleur de 2 700 K et une durée de vie nominale de 1 400 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Forme de l'ampouleS11
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série7 1/2S TRAY
  • Puissance (W)7,5 W
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout2 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule1 3/8 po
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Lumens 53 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 130 V CA
  • Durée de vie nominale 1 400 h
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Normes Législation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)