!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCAND 6S6 24 11329

LAMPE INCAND 6S6 24 11329

GE LIGHTING

LAMPE INCAND 6S6 24 11329 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LAMPE INCAND 6S6 24 11329

LAMPE INCAND 6S6 24 11329

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$2.06 / CHAQUE

Votre prix : 8,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL6S6-24
  • N° de modèle du manufacturier 6S6-24
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLampe incandescente
  • Forme de l'ampouleS6
  • Température de couleur2 700 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série6S6
  • Puissance (W)6 W
  • Intensité réglableOui
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Lumens 50 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 24 V
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 7/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 3/4 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)