!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE INCAND 300 130 21025

LAMPE INCAND 300 130 21025

GE LIGHTING

LAMPE INCAND 300 130  21025 close
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
LAMPE INCAND 300 130 21025

LAMPE INCAND 300 130 21025

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.25 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 750,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL300-130
  • N° de modèle du manufacturier 300-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101613
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.32 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens5 820 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)130 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Vis goliath (E39)
  • Forme de l'ampoule PS35
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 300
  • Puissance (W) 300 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 9 3/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 6 1/2 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)