!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCAND 25T6 1/2 130 14641

AMPOULE INCAND 25T6 1/2 130 14641

GE LIGHTING

AMPOULE INCAND 25T6 1/2 130   14641 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
AMPOULE INCAND 25T6 1/2 130 14641

AMPOULE INCAND 25T6 1/2 130 14641

GE LIGHTING

Prix en liquidation :
$3.63 / CHAQUE

Votre prix : 14,51 $ / CHAQUE
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
  • N° article GEL25T6-12-130
  • N° de modèle du manufacturier 25T6-12-130
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.045 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens244 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)130 V CA
  • Durée de vie nominale1 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Longueur hors tout5 1/2 po
  • Diamètre de l'ampoule7/8 po
  • Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
  • Forme de l'ampoule T6-1/2
  • Température de couleur 2 800 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 25T6-1/2
  • Puissance (W) 25 W
  • Intensité réglable Oui
  • Construction renforcée Non
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)