!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (CA) BOUGIE ANGLE, CA10, 25W

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (CA) BOUGIE ANGLE, CA10, 25W

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (CA) BOUGIE ANGLE, CA10, 25W close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (CA) BOUGIE ANGLE, CA10, 25W

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), (CA) BOUGIE ANGLE, CA10, 25W

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,05 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 120 = 246,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 120. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GEL25CACL
  • N° de modèle du manufacturier 25CACL
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # 126
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VCA, 25 W, avec culot à vis candélabre (E12), lumière blanche, 210 lumens, température de couleur de 2 500 K, durée de vie nominale de 3 000 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Forme de l'ampouleCA10
  • Température de couleur2 500 K
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série25CAC/L
  • Puissance (W)25 W
  • Intensité réglableOui
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Fini de l'ampoule Transparente
  • Lumens 210 lm
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 120 VCA
  • Durée de vie nominale 3 000 h
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 4 1/8 po
  • Diamètre de l'ampoule 1 1/2 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)