!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCAND 20T61/2/F 120 34272

AMPOULE INCAND 20T61/2/F 120 34272

GE LIGHTING

AMPOULE INCAND 20T61/2/F 120  34272 close
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
AMPOULE INCAND 20T61/2/F 120 34272

AMPOULE INCAND 20T61/2/F 120 34272

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 3,94 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 60 = 236,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 60. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article GEL20T6-12F
  • N° de modèle du manufacturier 20T6-12F
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleDépolie
  • Lumens90 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale7 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Intermédiaire, à vis (E17)
  • Forme de l'ampoule T6-1/2
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 20T6 1/2
  • Puissance (W) 20 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 5 1/2 po
  • Diamètre de l'ampoule 7/8 po