!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T7, 15T7, 120VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T7, 15T7, 120VCA

GE LIGHTING

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T7, 15T7, 120VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T7, 15T7, 120VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, VIS CANDÉLABRE (E12), TUBULAIRE, T7, 15T7, 120VCA

GE LIGHTING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $3.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 45,12 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article GEL15T7C
  • N° de modèle du manufacturier 15T7C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 120 VCA, 15 W, avec culot à vis candélabre (E12), lumière blanche, 108 lumens, température de couleur de 2 700 K, durée de vie nominale de 3 000 h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre, métal
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens108 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Durée de vie nominale3 000 h
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type de culot d'ampoule Candélabre, à vis (E12)
  • Forme de l'ampoule T7
  • Température de couleur 2 700 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 15T7
  • Puissance (W) 15 W
  • Intensité réglable Oui
  • Couleur de lumière Blanc
  • Longueur hors tout 2 1/4 po
  • Diamètre de l'ampoule 7/8 po
  • Pays d’origine Corée, République de (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires