!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT D'AMPOULE FLUORESCENTE, BLNC, 600W, 600VCA, VIS MOYENNE (E26), COULISSANT, ENCLIQUETABLE

SUPPORT D'AMPOULE FLUORESCENTE, BLNC, 600W, 600VCA, VIS MOYENNE (E26), COULISSANT, ENCLIQUETABLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

SUPPORT D'AMPOULE FLUORESCENTE, BLNC, 600W, 600VCA, VIS MOYENNE (E26), COULISSANT, ENCLIQUETABLE close
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
SUPPORT D'AMPOULE FLUORESCENTE, BLNC, 600W, 600VCA, VIS MOYENNE (E26), COULISSANT, ENCLIQUETABLE

SUPPORT D'AMPOULE FLUORESCENTE, BLNC, 600W, 600VCA, VIS MOYENNE (E26), COULISSANT, ENCLIQUETABLE

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 65 = 280,15 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 65 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLRL325
  • N° de modèle du manufacturier RL325
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Cette douille fluorescente est dotée de deux broches et d'un profil bas. Elle est de type piédestal et est conforme aux normes UL. Cette douille fonctionne également en 600VCA, 600W et un culot à vis moyen (E26).

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Type de produitPorte-lampe
  • Puissance (W)600 W
  • FinitionComposite
  • NormesUL
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Caractéristiques Bi-broche, profil bas, type de piédestal
  • Tension (V) 600 V CA
  • Connexion Bornes à vis
  • Fixation À glissière, encliquetable
  • Compatible avec marque Hubbell Wiring Device-Kellems