!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT HO DE LAMPE PISTON BASE PEU

SUPPORT HO DE LAMPE PISTON BASE PEU

LEVITON

SUPPORT HO DE LAMPE PISTON BASE PEU close
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
SUPPORT HO DE LAMPE PISTON BASE PEU

SUPPORT HO DE LAMPE PISTON BASE PEU

LEVITON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.42 / CHAQUE
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
  • N° article LET13551NW
  • N° de modèle du manufacturier 13551NW
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Cette douille fluorescente est conforme aux normes RoHS. Cette douille fonctionne également en 600VCA, 660W, avec un culot moyen à vis (E26).

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour lampe fluorescente
  • CouleurBlanc
  • Tension (V)600 V CA
  • ConnexionQuickwire
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Matériau des contactsAlliage de cuivre, plaqué argent
  • Type de culot d'ampoule Vis moyenne (E26)
  • Type de produit Porte-lampe
  • Puissance (W) 660 W
  • Finition Thermoplastique
  • Compatible avec marque Leviton
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)